長輝ライトテック
長輝ライトテックの 充電工具 本体
長輝ライトテックの 研削/研磨
長輝ライトテックの サンダー/ポリッシャー
樹脂ブラシ取付パッド50Φ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317040
品番
RR-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途
本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。
「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。
本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。
セット内容
本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6)
寸法(mm)
50×70×50
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜16000
対応機種
DS-01
パッド径(Φmm)
約45(呼びサイズ50)