長輝ライトテック
長輝ライトテックの 電動工具 本体
長輝ライトテックの 研磨(電動)
長輝ライトテックの ポリシャ
エラストマーブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317049
品番
RR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途
特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。
粒度
#80相当
寸法(mm)
50×30×50
質量(g)
18
取付方式
ロロック式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜16000
対応機種
DS-01
パット径(Φmm)
約45
入数
2個
注意
※本製品は別売「LITETEC樹脂ブラシ取付パッド RR-11 (JANコード4573258360937)」が必要です。