Hyper Meta ポリ袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード63317077 品番BM33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は内容量9種類から選べます 他の種類を見る

Hyper Metaとは、強力素材で柔軟性があるメタロセンポリエチレンを配合した次世代ポリ袋です。薄くても強力で、CO2の削減にも効果があります。
引き裂き強度、引っ張り強度、突き刺し強度がより優れています。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.025 透明 入数(枚)10 容量(L)30 縦(cm)70 横(cm)50
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする