長輝ライトテック
長輝ライトテックの 電動工具 本体
長輝ライトテックの 研磨(電動)
長輝ライトテックの ポリシャ
ウルトラソフトペーパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63317128
品番
DSA-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材や金属、プラスチックなどの下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥がしに最適です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途
下地研磨、サビ・汚れ落とし、ペンキ・塗装剥等。
粒度
#80
寸法(mm)
75×2×75
質量(g)
9
取付方式
マジック式
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜3000
対応機種
DS-01
パット径(Φmm)
約80
入数
10枚
注意
※本品を取替えの際は必ずマジックテープとの接続部分を持って取り外してください。