ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
小型ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
63317156
品番
KJ10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
小さめサイズだからお部屋の小さいゴミ箱用や、車内のゴミ箱用にぴったりです。
100枚入りの増量タイプでたっぷり使えます。
一枚ずつ取り出せて使いやすいポリ袋です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
入数(枚)
100
容量(L)
10
縦(cm)
50
横(cm)
40
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。