ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
63317181
品番
KL43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ゴミの分別から収納まで幅広く使えます。
LLDPE素材で柔らかくてよく伸びます。
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
45
縦(cm)
80
横(cm)
65
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。