SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SHINKO(新興製作所)の 研磨/研削(電動)
SHINKO(新興製作所)の 研磨/研削用部品
サンディングペーパー125用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
タイプ
#240(仕上)
注文コード
63317207
品番
69916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
用途
木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。
適合機種
変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A
寸法(mm)
125×1×125
質量(g)
36
タイプ
#240(仕上)
入数
5枚