消臭袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 63317235 品番 AS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

強力消臭剤がイヤな臭いをしっかり吸収!臭いを抑えます。
高性能消臭剤配合の消臭ポリ袋。消臭剤が臭い成分を吸収し、不快な臭いを減らします。
コンパクトなパッケージで、置く場所に困りません。
旅行中に、閉め切った室内に、緊急時にあると安心です。

材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.025 緑半透明 入数(枚)10 容量(L)10 縦(cm)50 横(cm)40
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする