SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の バッテリー
充電クリーナー用内蔵バッテリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317250
品番
LBP-1015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
用途
充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。
適合機種
充電式クリーナーDCCL-1015
質量(g)
172
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5