SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SHINKO(新興製作所)の 掃除/集塵
SHINKO(新興製作所)の ブラシ
バキュームクリーナー用 毛付すき間ノズル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317277
品番
75226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。
適合機種
VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
寸法(mm)
160×20×300
質量(g)
60
タイプ
バキュームクリーナー用アタッチメント