SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SHINKO(新興製作所)の 掃除/集塵
SHINKO(新興製作所)の フィルタ
バキュームクリーナー用フィルター 集じん部用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317286
品番
75229
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種
KVC-920B・VAC-950K
寸法(mm)
260×30×360
質量(g)
160
タイプ
バキュームクリーナー用アタッチメント