SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の 電動工具・充電工具アクセサリー
SHINKO(新興製作所)の 掃除/集塵
SHINKO(新興製作所)の 掃除/集塵用ノズル
バキュームクリーナー用ドライノズル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317295
品番
553784
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種
VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920
寸法(mm)
306×209×85
質量(g)
272
タイプ
バキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)