SHINKO(新興製作所)
SHINKO(新興製作所)の バッテリー・充電器
SHINKO(新興製作所)の バッテリー
バッテリーパック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63317338
品番
LBP-1015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
10.8V充電工具用バッテリーパック。
適合機種
DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015
質量(g)
232
電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5