ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの ポリ袋(ゴミ袋)
とって付きポリ袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(25枚)
注文コード
63317357
品番
TG40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
マチ付きです。
取っ手付きで便利なポリ袋です。
レジ袋のように、カサカサした感触が特徴です。
収納に便利なコンパクトサイズです。
ゴミ袋にも普段のお買い物にも便利です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)
0.016
色
白半透明
入数(枚)
25
縦(cm)
50
横(cm)
26
マチ(cm)
14
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手に届くところに置かないでください。
※突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。