全国家庭用品卸商業協同組合
全国家庭用品卸商業協同組合の ロープ、ヒモ
全国家庭用品卸商業協同組合の PPひも
PP 荷造りロープ 100M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2巻)
注文コード
63317698
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
切り口がばらけない、粘着タイプの荷造りロープ!
ソフトで強靭な3本ひねり
中心部からヒモを引き出してご使用ください
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
100巻き
入数
2巻
太さ(mm)
約0.5
本体寸法(cm)
パッケージ:約直径17.5×6(1巻あたり)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。