ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ゴミ袋
ハウスホールドジャパンの 取っ手付きポリ袋
とって付ゴミ分別用ポリ袋 詰合せ TR35 40 45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3冊×100枚)
注文コード
63317786
品番
TR35/TR40/TR45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
乳白色なので中身が見えにくいレジ袋
充分な厚みで破けにくいのが特長です。
フック穴付きでいろいろな場所でお使い頂けます。
エンボス加工で滑りにくく、取り出しやすいので便利です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
(L)0.015 / (LL)0.016 / (3L)0.018
色
白
規格
L・LL・3L
耐冷温度(℃)
-30
入数
300枚(100枚×3冊)
マチ(cm)
(L)13 / (LL)14 / (3L)15
本体寸法(cm)
(L)22×45 / (LL)26×50 / (3L)30×55
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。