とって付ポリ袋 ゴミ分別用 特大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2冊×50枚) 注文コード 63317820 品番 TR60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

乳白色なので中身が見えにくい!大きなサイズでたっぷり入るレジ袋です。
エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。
穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。
お買い物の際のレジ袋としてだけでなく、特大サイズなのでゴミの分別用としてもお使いいただけます。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.024 規格4L 耐冷温度(℃)-30 入数100枚(50枚×2冊) マチ(cm)20 本体寸法(cm)40×70
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする