TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881

TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881
TR32 レジ袋 取っ手付 黒 ハウスホールドジャパン 63317881

レジ袋 取っ手付 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5冊×100枚)
厚さ(mm)0.013
内容量1セット(5冊×100枚)注文コード63317881品番TR32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

黒色だから中身が見えにくい!ゴミ捨てに、サニタリー用に、お買い物に便利なレジ袋です。
エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。
穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。
赤ちゃんを連れてのお出かけや旅行、オムツやペットのお散歩中に持参しておくと助かります。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.013規格S耐冷温度(℃)-30入数500枚(100枚×5冊)マチ(cm)12本体寸法(cm)18×40
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする