レジ袋 取っ手付 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20冊×100枚) 注文コード 63317890 品番 TR32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

黒色だから中身が見えにくい!ゴミ捨てに、サニタリー用に、お買い物に便利なレジ袋です。
エンボス加工で滑りにくいので、一枚ずつ取り出しやすいのがうれしいです。
穴が開いているので、キッチンや玄関などのフックにかけられて必要なときにサッと取り出せて便利です。
赤ちゃんを連れてのお出かけや旅行、オムツやペットのお散歩中に持参しておくと助かります。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 規格S 耐冷温度(℃)-30 入数2000枚(100枚×20冊) マチ(cm)12 本体寸法(cm)18×40
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする