小形ポリ袋 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5冊×20枚) 注文コード 63317926 品番 GO12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

核家族や一人暮らし、単身赴任中の方に向けたコンパクトな大きさのゴミ袋 GOシリーズ です。
常にお部屋をすっきりさせておきたい方、こまめにゴミ出したい派の方にもおすすめです。
車内のゴミ箱用にストックしておくと、すぐに袋が取り換えられて便利です。
お料理後の生ゴミや使用済のキッチンペーパーなどをまとめておけば調理後にサッと捨てられます。
会社やホテルの小さなゴミ箱にセットできる使いやすいサイズ。
飲食店やオフィスなどの業務用や災害時用ににまとめて買いにも。
この袋は、焼却しても塩素ガスなどの有毒ガスを発生いたしません。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.02 容量(L)10 耐冷温度(℃)-30 入数100枚(20枚×5冊) 本体寸法(cm)45×50
注意
※幼児や子供の手の届かない所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※突起物を入れると材質上破れることがあります。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする