※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 片引き戸セット・MMドアタイプ ハイテクウッドプラス 63318547 - 片引き戸セット・MMドアタイプ ハイテクウッドプラス 63318547

片引き戸セット・MMドアタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン) 引手R:右引 注文コード63318547 品番-
参考基準価格(税別)¥147,400 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は色・引手・関連資料など20種類から選べます 他の種類を見る

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。

セット内容扉・枠・ケーシング・敷居 【扉・枠・ケーシング】RD(ロイヤルナッツダーク)【敷居】MB(モカブラウン) 寸法(幅W×高さH)(mm)【ドア本体】712×1970 適合壁厚(mm)【ケーシング】114〜178 枠外幅(mm)1443 枠外高さ(mm)2024 引手R:右引 開口幅(mm)683
関連資料:(0.11MB)(0.11MB)(0.52MB)
注意
※ケーシングは壁厚に合わせ、切断の上ご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする