※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(25個)
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスVI(淡い紫色)、シール:シリコ-ンUSPクラスY(クリア)
適合チューブ内径3/8インチ(9.5mm)
注文コード63318948
品番MPC22006T03M
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。
・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。
・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。
・人間工学に基づいたラッチ
・接続時にカチッと聞こえます。
・肉薄のテーパーがついたタケノコ部
・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。
・USPクラスVIに適合。
・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。
・接続後カップリングの片方が回転します。
・確実に接続出来たことが確認できます。
・広範囲の用途に対応出来ます。
・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。
・チューブのねじれを減らします。
・液だまりを減らし、乱流を最小にします。