Y2K
Y2Kの デスク・テーブル
Y2Kの 脇机・ワゴン
BWモバイルワゴン3段 ホワイト
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63318957
品番
BW4-3LP-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
デスクワゴン 3段
モノタロウ
¥
14,980
¥
16,478
税込
色
ホワイト
質量(kg)
18
耐荷重(kg)
20
幅(mm)
390
高さ(mm)
600
奥行(mm)
500
キャスター
あり
棚段数(段)
3
施錠
あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません