曜日別特売
BW3-3LP-WH BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K 63318975

 

BW3-3LP-WH BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K 63318975
BW3-3LP-WH BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K 63318975
BW3-3LP-WH BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K 63318975
BW3-3LP-WH BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト Y2K 63318975

BWスリムモバイルワゴン3段 ホワイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード63318975品番BW3-3LP-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900
ホワイト棚段数3段質量(kg)15.5耐荷重(kg)20幅(mm)300高さ(mm)632奥行(mm)430キャスターあり棚段数(段)3施錠あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63318975
2024-05-17
用途: 経理用の書類入れ
建設業・工事業

サブのワゴンとして使用。
ちょっとした書類も今までいちいちロッカーから出していたが、手軽に出せるようになり満足。引き出しをしっかり閉めようとすると若干力が要るが、お値段相応かと。
買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする