新日軽(LIXIL)
内外締り錠セット(錠ケース付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
63321747
品番
S8DL1534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
セット内容
戸先内外錠:2個、箱錠:2個、子鍵:3本
色
ブラック系
対応商品
多目的片引き戸