WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885 WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885 WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885 WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885 WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885 WP-AMP7266 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業 63322885

高音質アナログアンプ基板完成品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63322885 品番WP-AMP7266
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品
高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用
ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成
放熱器標準装備
共立電子オリジナル商品

出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32 入力ラインレベル 電源電圧(V)DC10〜14(推奨12)
関連資料:(0.9MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63322885
2022-08-15
用途:
オーディオアンプとして使用
佐藤電研 様

BTL接続らしく 出力がアースから浮いている。私には非常に使いにくく このアンプは使用中止にした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする