KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928 KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928 KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928 KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928 KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928 KP-VL53L0X ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業 63322928

ToF式距離センサー L0タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63322928 品番KP-VL53L0X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール
3.3V〜5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。
測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。
I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。
電源電圧が3.3V〜5Vの機器に対応します。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く) センサーSTMicroelectronics VL53L0X 電源電圧(V)DC3.3〜5 消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5 インターフェースI2C
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする