シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手
クロス XT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63323104
品番
1/2
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
呼称
1/2
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質
黄銅
形状
クロス
使用温度(℃)
-20〜150
関連資料:
(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材