※使用例

LX-PO3B LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ) 63323201 LX-PO3B LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ) 63323201 LX-PO3B LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ) 63323201 LX-PO3B LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ) 63323201 LX-PO3B LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き TSUNODA(ツノダ) 63323201

LOCX 着脱式腰袋3段バックル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63323201 品番LX-PO3B
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

型崩れしにくい形状保持プレート内臓
【ワンタッチ組み替えバックル】作業に応じてカンタンに工具差しを外す・組み替えられる新機構バックル。
【誤解除防止レバー】誤解除による落下防止のためバックルを押し込まないと現れない解除レバー。(特許申請中)
【耐荷重200kgの高強度バックル】耐久試験後も問題なく機能。※2010N≒205kg ※耐荷重はバックル本体のみ

用途工具収納袋 3段タイプ 材質【金具・鋲】スチール 幅(mm)180 高さ(mm)363 質量(g)619 奥行(mm)163 芯材EVA樹脂 生地ポリエステル・1680デニール
注意
※バックルは抜けないことを確認後、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする