クリアダイニングラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63323219 品番 270615400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

インテリアを邪魔しないクリア素材

用途インテリアの邪魔をしない、クリア素材のダイニングラグ。床面が透けて見えるため圧迫感がなく、お部屋の雰囲気はそのままに床をしっかり守ります。抗菌効果(抗菌試験で黄色ブドウ球菌や大腸菌が繁殖しにくい検査を通過)で衛生面も安心。耐水性に優れたPVC素材でお手入れしやすく、汚れの気になるキッチンやダイニングなどに。スペースに合わせて自由にカットしてもお使いいただけます。床暖房にも対応しており、約1.2mmと薄手のため床暖房のぬくもりを遮ることなく快適に過ごせます。 その他洗濯機不可 厚さ(mm)1.2 透明 寸法(cm)150×190 機能抗菌加工 / はっ水 / カットOK 滑り止め効果なし 組成PVC エンボス加工

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする