代表画像です
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63323280
品番
NE53CXPS3P30A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アイセーバ分岐ブレーカ
用途
協約型プラグイン電灯・動力盤用
仕様
アンペアフレーム:50AF
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC250
定格電流(A)
30(基準周囲温度40℃)
保護機能
過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)
端子構造
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
可
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×146×80
定格遮断容量(kA)(200VAC)
5(JIS)
注意
※プラグインタイプ