モバイルロッカー シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63323289 品番SU-276311WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。

用途スマートフォンロッカー 付属品各扉カギ2本 幅(mm)770 ホワイト サイズ25人用 高さ(mm)450 奥行(mm)240 色(本体)ホワイト シリンダー錠
注意
※シリンダーの番号と違う番号のカギをシリンダーに差してしまうと、カギが抜けなくなってしまいます。カギを差すときは十分に注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする