SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298

SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298
SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298
SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298
SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298
SU-276328WH モバイルロッカー シリンダー錠タイプ AVEN 63323298

モバイルロッカー シリンダー錠タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード63323298品番SU-276328WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

収納物が確認しやすい半透明扉で、スマホ収納に便利なモバイルロッカー。収納スペース底面にはEVAシートが付いているので、収納物を衝撃から保護してくれます。インデックス付きで、各ロッカーの見分けも簡単にできます。

用途
スマートフォンロッカー
付属品各扉カギ2本幅(mm)770ホワイトサイズ35人用高さ(mm)605奥行(mm)240色(本体)ホワイトシリンダー錠
注意
※シリンダーの番号と違う番号のカギをシリンダーに差してしまうと、カギが抜けなくなってしまいます。カギを差すときは十分に注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする