AVEN
AVENの デスク・テーブル
AVENの デスク周辺用品
AVENの 机上ラック
ルイザデスクデスクシェルフ800用ハイタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323368
品番
HXM-158013WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モニター上部も収納スペースに活用。デスク上がすっきり片付く便利な収納アイテムです。マグネット使用可能。
用途
机上ラック
幅(mm)
760
色
ホワイト
サイズ
幅800デスク用
高さ(mm)
620
奥行(mm)
337
色(本体)
ホワイト
注意
※固定式ではなくデスクに置くタイプですので、落下には十分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません