スチールデスク下ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63323377 品番HXM-183831WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ファイルもメディアも収納できる耐久性のあるスチール製ラックワゴンです。コンパクトでデスクの下に納まります。スチール製なのでお手入れも簡単です。カラーはオフィスに馴染みやすいホワイトとなっています。

用途デスク下ワゴン 幅(mm)520 ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)293 色(本体)ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする