スチールデスク下ワゴン ハンドル付2段

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63323386 品番HXM-176475WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

棚板の移動が簡単なスチール製ラックワゴン。どんなインテリアにもマッチするシンプルなデザインです。机の下に収まるコンパクトサイズ。机の下から引き出すのに便利な取っ手付きです。16段階に可動棚を調節できるフック式です。また、落下物を防ぐ背板も付いています。

用途デスク下ワゴン 幅(mm)610 ホワイト 高さ(mm)605 奥行(mm)383 29mmピッチ 棚ピッチ(mm)可動棚:29 色(本体)ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
デスクで伝票起票時に脇机的に使用しています。

デスクで伝票起票時に天板に商品が置けるので便利です。ワゴンの中には文書ファイルを収納しています。棚も高さが自由に調整できるため非常に使い勝手が良いです。ワゴン自体の高さが希望していたサイズだったためデスク下に収容できました。さらにキャスター付きなので自由に楽に移動できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする