スタッキングブックスタンド可動タイプW450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63323420 品番HXM-176697WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

最大2台まで重ねて使える便利なブックスタンドです。棚板は高さ80mmと160mmの2段階に調節可能な可動棚です。棚下の隙間も活用できます。

用途ブックスタンド 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)345 奥行(mm)250 仕切り1個付き 色(本体)ホワイト
注意
※積み重ねた場合、必ず壁面に設置してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする