AVEN
AVENの デスク・テーブル
AVENの デスク周辺用品
AVENの プリンター台
スチールプリンターワゴン4段
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323465
品番
HXM-184302WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルで丈夫なプリンタワゴン。コピー用紙などもしっかり収納できます。天板と底板の間にある棚板は収納物に合わせて高さを調節できる可動式。
用途
プリンタワゴン
幅(mm)
620
色
ホワイト
高さ(mm)
1002
奥行(mm)
500
棚
可動棚:2枚
色(本体)
ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません