AVEN
AVENの 書庫・金庫・ロッカー
AVENの 書庫
AVENの オープンタイプ書庫
木製書庫 5段オープン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323481
品番
HV-283531WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
たっぷり収納できるオープンタイプの木製書庫です。
用途
オープン書庫
色
ホワイト
高さ(mm)
1816
種類
オープン
奥行(mm)
350
間口(mm)
800
棚段数
5
色(本体)
ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません