AVEN
AVENの 書庫・金庫・ロッカー
AVENの 書庫
AVENの オープンタイプ書庫
木製書庫 3段オープン
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63323499
品番
HV-280288WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
たっぷり収納できるオープンタイプの木製書庫です。
用途
オープン書庫
幅(mm)
800
色
ホワイト
高さ(mm)
1100
奥行(mm)
350
棚
可動棚:1枚
色(本体)
ホワイト
注意
※耐荷重以上の積荷厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません