丸ノコガイド定規 たためるエルアングル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)(畳んだ時)1162×88×73、(開いた時)1162×336×73 注文コード63324206 品番78102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。

材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 質量(g)1040 寸法(mm)(畳んだ時)1162×88×73、(開いた時)1162×336×73 サイズ1m 直角度(mm)300mmにつき:1以下 目盛100cm 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カッターガイド定規として使う場合は、突き当てを外して使用してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 たためるエルアングル メートル目盛 製品紹介
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63324206
2021-10-25
用途:
合板の切断

サブロク合板の短手を切る為に1mの商品を購入しました。
今までスライダー定規を丸ノコに付けてやってましたが精度が悪く、丸ノコガイドが欲しかったのですが、ギターの様な形状、大きさがあるため使用頻度と保管場所を考え躊躇してました。
折り畳めて手頃な値段ですので、たまに使う方にはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
63324206
2021-08-29
用途:
内装時
建設業・工事業

軽くて、とても使いやすい商品さと同時に収納も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする