※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterラジアスエンドミル (ショート刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63324276 品番 A3SARB120R100N36C
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。
加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。

外径Dc(Φmm)12 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 刃長(mm)18 刃数3 コーナーR(mm)1 寸法LU(mm)36 寸法DN(mm)11.4 寸法LF(mm)80 ねじれ角(°)37.5 刃径公差(mm)-0.02〜0 用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)
注意
※水溶性切削油剤のご使用を推奨します。
※ダウンカットを推奨します。
※機械や被削材の剛性などの影響により、びびり振動・異常音が発生する場合は、上表の記載範囲内で回転速度と送り速度を同じ割合で上げ下げするか、切込み量・切込み幅を小さくしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする