東名通信工業
東名通信工業の LAN製品
東名通信工業の モジュラージャック
モジュラーローゼット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63329456
品番
NMJ-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
色
白
口数
2口
芯数
8極8心
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65
ストリップ長(mm)
12