アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63330637 品番C0051-SET
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。
赤外線センサー式で非接触タッチフリー。
スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。
液体がスプレー状態で噴霧されます。
液体容量360ml。
IPX4防水性能。
配線不要の乾電池式。
(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。
安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。
工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。
表面はヘアライン加工でのぞき見防止。

用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。 仕様両面テープ付き 材質噴霧器:ABS 質量(kg)専用スタンド:約6 容量(mL)360まで注入可 表面処理ヘアライン加工 使用電池単3乾電池4本 ベース径(Φmm)330 高さ(cm)約18.5 材質(ポール)ステンレス 材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバー アズワン品番64-8931-08 ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700 繰り返し・詰め替え対応
注意
※粘性の高い液体はご使用いただけませんご注意ください。
※単3乾電池4本使用。電池は付属しておりません、別途ご購入ください。
※スタンドは付属の噴霧器専用スタンドです。他メーカー品にはご使用いただけませんのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする