ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の 区画ロープ
ブラスト興業の ロープ支柱
ロープスティック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
63331206
品番
BRTP-11-5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途
区画整理等
材質
スチール
長さ(mm)
1200
質量(kg)
約2.0
タイプ
1段
太さ(Φmm)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません