ロープスティック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 63331215 品番 BRTP-11-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です

用途区画整理等 材質スチール 長さ(mm)1200 質量(kg)約2.0 タイプ1段 太さ(Φmm)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする