ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の 区画ロープ
ブラスト興業の ロープ支柱
ロープスティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
63331258
品番
BRTP-2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
材質
スチール
太さ(Φmm)
15
長さ(mm)
1500
質量(kg)
約2.0
タイプ
2段
用途
区画整理等
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません