ブラスト興業
ブラスト興業の カラーコーン・区画用品
ブラスト興業の 区画チェーン
ブラスト興業の チェーンスタンド
チェーンポール 角型ベース 大タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
白
仕様
反射なし
注文コード
63331644
品番
CPKB-W
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。
角型の大きいベースを採用してるので、通常の丸形ベースと比べ倒れにくく丈夫です。
安心安全の日本製。
水を入れるタイプです。
材質
PE
直径(Φmm)
54
ポール高さ(mm)
約820
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×90
色
白
仕様
反射なし
質量(kg)
11.26
用途
区画整理など
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※チェーンは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません