チェーンポール 角型ベース 大タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 仕様反射なし 注文コード63331653 品番CPKB-W-6
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る

イベントや展示会の人や車の誘導に最適。
角型の大きいベースを採用してるので、通常の丸形ベースと比べ倒れにくく丈夫です。
安心安全の日本製。
水を入れるタイプです。

材質PE 直径(Φmm)54 ポール高さ(mm)約820 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90 仕様反射なし 質量(kg)11.26 用途区画整理など
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※チェーンは付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする