AZチェーンポール

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様立入禁止 注文コード63331845 品番CPKB-99
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は色・仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る

イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。

用途区画整理など 仕様立入禁止 材質PE 直径(Φmm)54 ポール高さ(mm)約800 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※チェーンは付いておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63331854
2021-11-10
用途:
機械のメンテナンス時

ポールの土台が写真と違う角形の物が届いた。
現在は角形の物に変わっているらしいが、それなら写真を早急に直した方がいい。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品画像につきまして修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする